ユニット
トラロープ付標識
材質
ターポリン(標識の取外し不可)
寸法(mm)
トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900
質量(kg)
2
長さ(m)
6.5
内容量
1本
注意
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20367768
358-02
738-9493
危険開口部 開口部注意
¥
5,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20367786
358-04
738-9515
高所作業中 頭上注意
¥
5,500
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20367752
358-01
738-9485
立入禁止 あぶないからはいってはいけません
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
20367777
358-03
738-9507
重機作業中 立入禁止
¥
5,500
取扱い終了
20367795
358-05
738-9523
歩行者通路 ご迷惑をおかけしてまことにすみません
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
20367804
358-06
738-9531
駐車禁止 工事中につきご遠慮願います
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください