ジョイフル
ハンドルカバーS
材質
表地:合成皮、裏地:ポリフェニレンエーテル樹脂
寸法(mm)
36.5~37.9
適合ハンドル
外径365~379mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20371882
YP365-A
ホワイト
オープン
取扱い終了
20371898
YP367-A
ブラック
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください