曜日別特売

電池ケース(単三形専用大容量タイプ)

電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ電池ケース(単三形専用大容量タイプ) - サンワサプライ

単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。

使用乾電池単三乾電池収納数単三乾電池/24本材質PP(ポリプロピレン)質量(g)約104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×66×31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20374585DG-BT7BLブルー
1,080
799
879(税込)
当日出荷
20374594DG-BT7Cクリア
1,080
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする