モノタロウ

あごひも ヘルメット用

あごひも ヘルメット用 - モノタロウ
(15件のレビュー)

モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。
あご紐と、耳紐のセットになります。

用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用仕様ヘルメット用あごひも適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)内容量1個
注意
※モノタロウ指定のヘルメット以外のヘルメットには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728986SHH-3012/2007用あごひも
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20728986
2023-08-21
用途: けっこう目立つ色合いなので好み有り
天馬屋

25年前の他社のヘルメットに愛着があるので交換用として試し買い。タブの引っ掛ける所の穴は合わなかったので加工して。
赤紫地に蛍光緑/青ストライブ柄は、やはり目立ち過ぎで、帽体のヤレタ感じには合わないので、地味物に交換する予定。
クイックアタッチメントは小さいので手袋してると外しにくい。
ベルトが柔らかいので肌感は良い

対象商品 : 20728986
2023-07-10
用途: 庭仕事、伐採作業。
虎の卵

普通に使うには問題ありませんが、使い方が悪い為なのか、頭の固定バンドが多少緩んで来ます。

対象商品 : 20728986
2021-02-22
用途: インナーキャップのあご紐として
サービス業

対応しているヘルメットを選べば問題なく使えます。ひもの強度など問題ないです。
私は今回は対応していないインナーキャップに使用するつもりで購入しました。多少加工しました。元から取り付け部には穴が開けてあるので簡単にできました。コスパが良いのですぐ交換できるのも良いと思います。

対象商品 : 20728986
2021-11-01
用途: 現場

monotaro用で他社製品には使用できません。表示をハッキリしてほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報をご確認いただければ幸いです

対象商品 : 20728986
2020-11-27
用途: ヘルメットの交換部品として
有限会社巧揚鉄工所

いつも使っています。只、他の種類も商品を出して欲しいと思います。

対象商品 : 20728986
2020-09-27
用途: メンテナンス時

消耗品なので、直ぐに出荷出来て安価なのはいいですね。
使い勝手もいいです。

対象商品 : 20728986
2019-12-28
用途: あごひもの交換

あごひもの先を紛失してしまい、使えなかったヘルメットが再び使えるようになりました。
アフターパーツで出してくれてて助かりました。

対象商品 : 20728986
2018-06-18
用途: 建築現場の朝礼時
建設業・工事業

あごひものないヘルメットが数個ありました。
ヘルメット自体はまだまだ使えるので、あごひもだけ別に購入できて使えるヘルメットが増えて助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする