日本綿棒
メンティップ綿棒 (紙軸) 両綿
形状
涙型
全長(mm)
78
タイプ
両綿
綿球径(Φmm)
5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
綿球径(Φmm)
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20543775
1P754D
1式(600本)
78
5
医療機器届出番号:11B3X00094000039
07-3066-00
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20543784
3P754D
1式(3本×200袋)
78
5
医療機器届出番号:11B3X00094000040
07-3066-01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20543793
10P754D
1式(10本×130袋)
78
5
医療機器届出番号:11B3X00094000042
07-3066-02
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20543802
100P754D
1式(100本×15袋)
78
5
医療機器届出番号:11B3X00094000043
07-3066-03
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください