曜日別特売

配管識別シート 空調関係(縦管用)

配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 空調関係(縦管用) - ユニット

用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

材質ユニシート内容量1枚
注意
※取付具は別売になっています。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20566927401-01↑冷水(往)740-503190250×1000×0.25厚
1,450
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566936402-01↑冷水(往)740-530863250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
3日以内出荷
20566945403-01↑冷水(往)740-570745250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566954401-02↓冷水(還)740-504990250×1000×0.25厚
1,450
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
20566963402-02↓冷水(還)740-531663250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
20566972403-02↓冷水(還)740-571545250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20566988401-03↓冷水(往)740-505790250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20566997402-03↓冷水(往)740-532463250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567006403-03↓冷水(往)740-572345250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567015401-04↑冷水(還)740-506590250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567024402-04↑冷水(還)740-533263250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
20567033403-04↑冷水(還)740-573145250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567042401-07↑冷温水(往)740-507390250×1000×0.25厚
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567058402-07↑冷温水(往)740-534163250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
20567067403-07↑冷温水(往)740-574045250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567076401-08↓冷温水(還)740-508190250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567085402-08↓冷温水(還)740-535963250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
20567094403-08↓冷温水(還)740-575845250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567103401-09↓冷温水(往)740-509090250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567112402-09↓冷温水(往)740-536763250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
20567128403-09↓冷温水(往)740-576645250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
20567137401-10↑冷温水(還)740-510390250×1000×0.25厚
1,450
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567146402-10↑冷温水(還)740-537563250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
20567155403-10↑冷温水(還)740-577445250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
20567164401-13↑温水(往)740-511190250×1000×0.25厚
1,450
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
20567173402-13↑温水(往)740-538363250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567182403-13↑温水(往)740-578245250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567198401-14↓温水(還)740-512090250×1000×0.25厚
1,450
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567207402-14↓温水(還)740-539163250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
20567216403-14↓温水(還)740-579145250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567225401-15↓温水(往)740-513890250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567234402-15↓温水(往)740-540563250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567243403-15↓温水(往)740-580445250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567252401-16↑温水(還)740-514690250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
20567268402-16↑温水(還)740-541363250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567277403-16↑温水(還)740-581245250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567286401-19↑冷却水(往)740-515490250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
20567295402-19↑冷却水(往)740-542163250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567304403-19↑冷却水(往)740-582145250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567313401-20↓冷却水(還)740-516290250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567322402-20↓冷却水(還)740-543063250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567338403-20↓冷却水(還)740-583945250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567347401-21↓冷却水(往)740-517190250×1000×0.25厚
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567356402-21↓冷却水(往)740-544863250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567365403-21↓冷却水(往)740-584745250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567374401-22↑冷却水(還)740-518990250×1000×0.25厚
1,450
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
20567383402-22↑冷却水(還)740-545663250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567392403-22↑冷却水(還)740-585545250×500×0.25厚
970
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567408401-25↑蒸気740-519790250×1000×0.25厚
1,450
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567417402-25↑蒸気740-546463250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする