タジマツール(TJMデザイン)
G3ステンロック25
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
テープ
白テープ
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
爪部
0点補正移動爪
外形寸法(mm)
縦76×横72×奥43
本体質量(g)
317
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛仕様
JIS規格
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19100366
G3SL2555BL
メートル
1級
-
¥
7,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
25726715
G3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
メートル
1級
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25726724
G3SL2555SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
尺相当
-
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19100375
G3SL2555SBL
尺相当目盛付
-
-
¥
6,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください