タジマツール(TJMデザイン)
カッターガイド スリム200 ブラック
カッター切断用ガイド。 カッターから手を守る、選べる7色のカッターガイドスリム。 カッターから手を守る、高さ18.5ミリのガード付定規。
用途
カッター切断用ガイド
トラスコ品番
825-2639
長さ(mm)
215
高さ(mm)
(ガード)18.5
外形寸法(mm)
縦215×横40×奥18.5
本体質量(g)
65
長さ許容差(mm)
±0.18
真直度(mm)
0.15以下
内容量
1個
注意
※固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19100506
CTG-SL200BK
¥
1,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください