曜日別特売

コンボイV

コンボイV - タジマツール(TJMデザイン)コンボイV - タジマツール(TJMデザイン)コンボイV - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

軽量コーキングガン。 軽量タイプ。 超軽量(315g)、コンパクトボディです。

用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂/樹脂仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2544質量(g)315危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19100533CNV-V
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19100533
2023-09-28
用途: コーキング
TK設備建設業・工事業

軽くて見た目もかっこいいのでお気に入りです。
作業性もOKです。

対象商品 : 19100533
2022-02-09
用途: コーキング時
建設業・工事業

軽くて丈夫で使いやすいです。次回も購入したいと思います!

対象商品 : 19100533
2019-12-12
用途: コーキング作業に
建設業・工事業

軽くて、周りの商品にキズをつけづらくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする