コンボイVS

コンボイVS - タジマツール(TJMデザイン)コンボイVS - タジマツール(TJMデザイン)
(6件のレビュー)

軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。

用途軽量コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/金属仕様-適合[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番471-2552質量(g)475危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19100542CNV-VS
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19100542
2020-04-19
用途: 屋根上での瓦固定作業
株式会社一条工務店千葉

軽くて使い良いと思うがカートリッジがガタガタ遊ぶのでテープを巻いて使っています。もう少しグリップ形状が良いといいのだが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 19100542
2020-01-24
用途: 塗装作業前のヒーリング
株式会社西神戸塗装工業所

トリガーは握りやすくとても使い易いです。
もう少し軽量であれば最高に良い品物だと思います。

対象商品 : 19100542
2019-07-11
用途: 住宅のコーキングメンテ
製造業

更に軽い方が連続作業がしやすいと思いますが、強度を考えると
この商品が強度と軽量のバランスの取れたモデルと思います。

対象商品 : 19100542
2018-12-19
用途: 石材用耐震一液性ボンドに使用

以前同じ形でプラスチック製のものを使用していましたがグリップの根本が疲労により破損、丈夫なものを探していたら鉄製のこの製品を発見、作りも良さそうなので購入。重さがやや有るもののしっかりとした作りで剛性感があり満足。ボンドも開封していなくても購入から時間が経てば若干固くなってきて力強く握らないと出にくいが、この製品はかなり楽に出ます。圧力を抜くレバーも軽くて良い。押し出す軸に付いているスプリングが赤色で洒落たデザインも良い。価格も高くなく、耐久性はこれからですが、良ければ100点です。

対象商品 : 19100542
2017-04-13
用途: UBコーキング等

軽くてよいのですが、強度がよわいので、工具箱の中に入れたら、見た目はわからないけど、使うと引っかかるようになる。曲がらないように別に持っていく。使い勝手はすごくよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19100542
2016-04-29
用途: コ-キング打設
個人のお客様

安物だと強度が無く使っているうちに折れてしまう。この商品だと壊れる感じがしない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする