タジマツール(TJMデザイン)
セフG3ステンロック25
(1件のレビュー)
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SUS420J2
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
テープ
白テープ
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
外形寸法(mm)
縦89×横72×奥61
本体質量(g)
351
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19100716
SFG3SL2555BL
-
¥
8,550
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
25726742
SFG3SL2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
¥
15,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください