剛厚セフスパコン19/25

剛厚セフスパコン19/25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフスパコン19/25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフスパコン19/25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフスパコン19/25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフスパコン19/25 - タジマツール(TJMデザイン)

サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面テープ剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用爪部0点補正移動爪内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
目盛仕様
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19102168GASFSP255025メートル-
7,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25726803GASFSP2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)25メートル校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
14,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19102152GASFSP195019メートル目盛-
5,780
取扱い終了
25726794GASFSP1950(校正書・トレーサビリティ体系図付)19メートル目盛校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
12,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする