配管識別シート 衛生関係(縦管用)

配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット配管識別シート 衛生関係(縦管用) - ユニット

用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

材質ユニシート内容量1枚
注意
※取付具は別売になっています。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20567505402-31↑給湯740-550263250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567514403-31↑給湯740-590145250×500×0.25厚
970
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567523402-32↓給湯740-551163250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567532403-32↓給湯740-591045250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
20567548402-33↑返湯740-552963250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567557403-33↑返湯740-592845250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567566402-34↓返湯740-553763250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567575403-34↓返湯740-593645250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567584401-35↑給水740-521990250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567593402-35↑給水740-554563250×700×0.25厚
1,210
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567602403-35↑給水740-594445250×500×0.25厚
970
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567618401-36↓給水740-522790250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567627402-36↓給水740-555363250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567636403-36↓給水740-595245250×500×0.25厚
970
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567645402-37↑中水740-556163250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
20567654403-37↑中水740-596145250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567663402-38↓中水740-557063250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567672403-38↓中水740-597945250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567688401-39↓汚水740-523590250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567697402-39↓汚水740-558863250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
20567706403-39↓汚水740-598745250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567715401-40↓雨水740-524390250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567724402-40↓雨水740-559663250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567733403-40↓雨水740-599545250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567742401-41↓排水740-525190250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567758402-41↓排水740-560063250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567767403-41↓排水740-600245250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567776401-42↓雑排水740-526090250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567785402-42↓雑排水740-561863250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
20567794403-42↓雑排水740-601145250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
20567803402-51↑スプリンクラー740-562663250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567812403-51↑スプリンクラー740-602945250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567828402-52↓スプリンクラー740-563463250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567837403-52↓スプリンクラー740-603745250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567846401-53↓ドレン740-527890250×1000×0.25厚
1,450
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567855402-53↓ドレン740-564263250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
20567864403-53↓ドレン740-604545250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20567873403-54↑ガス740-605345250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
20567882402-54↑ガス740-565163250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567898402-55↓ガス740-566963250×700×0.25厚
1,210
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567907403-55↓ガス740-606145250×500×0.25厚
970
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
20567916402-56↑消火740-567763250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567925403-56↑消火740-607045250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
20567934402-57↓消火740-568563250×700×0.25厚
1,210
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
20567943403-57↓消火740-608845250×500×0.25厚
970
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする