緊急保安セット

緊急保安セット - EMERSON(エマーソン)
(1件のレビュー)

緊急時に役立つ充実の8アイテムを専用バッグにセット!!
軽量型三角停止表示板(国家公安委員会認定品)
ブースターケーブル(100A3.5m)
緊急脱出ハンマー
エアーコンプレッサー(DC12V)
DC/ACインバーター(120W)USBソケット付
LED発電ライト
蛍光安全ベスト(フリーサイズ)
作業用グローブ

セット内容三角停止表示板(EM-358)、ブースターケーブル、緊急脱出ハンマー(EM-357)、エアーコンプレッサー(EM-242)、DC/ACインバーター(EM-251)、LED発電ライト、蛍光安全ベスト、作業用グローブ、専用バッグ質量(kg)4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×120×295内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20545832EM-301
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20545832
2017-05-15
用途: 車用に

車用に購入;新車購入時には全部が付属されていないので、緊急用に購入しました。備えあれば心配なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする