ユニット
配管識別シート(縦管用矢印なし)
方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。
材質
ユニシート
内容量
1枚
注意
※取付具は別売になっています。
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20568013
404-01
冷水(往)
740-6100
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568022
405-01
冷水(往)
740-6312
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568038
406-01
冷水(往)
740-6622
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568047
404-02
冷水(還)
740-6118
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568056
405-02
冷水(還)
740-6321
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568065
406-02
冷水(還)
740-6631
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568074
404-03
冷温水(往)
740-6126
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568083
405-03
冷温水(往)
740-6339
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568092
406-03
冷温水(往)
740-6649
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568108
404-04
冷温水(還)
740-6134
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568117
405-04
冷温水(還)
740-6347
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568126
406-04
冷温水(還)
740-6657
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568135
404-11
冷温水(往)
740-6193
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568144
405-11
冷温水(往)
740-6410
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568153
406-11
冷温水(往)
740-6720
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568162
404-12
冷温水(還)
740-6207
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568178
405-12
冷温水(還)
740-6428
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568187
406-12
冷温水(還)
740-6738
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568196
404-05
温水(往)
740-6142
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568205
405-05
温水(往)
740-6355
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568214
406-05
温水(往)
740-6665
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568223
404-06
温水(還)
740-6151
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568232
405-06
温水(還)
740-6363
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568248
406-06
温水(還)
740-6673
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568257
404-07
冷却水(往)
740-6169
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568266
405-07
冷却水(往)
740-6371
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568275
406-07
冷却水(往)
740-6681
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20568284
404-08
冷却水(還)
740-6177
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568293
405-08
冷却水(還)
740-6380
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568302
406-08
冷却水(還)
740-6690
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
返品不可
20568318
404-09
蒸気
740-6185
大
90
250×1000×0.25厚
¥
1,450
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568327
405-09
蒸気
740-6398
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568336
406-09
蒸気
740-6703
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568345
405-10
補給水
740-6401
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568354
406-10
補給水
740-6711
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568363
405-35
加湿給水
740-6576
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568372
406-35
加湿給水
740-6886
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568388
406-55
加湿給水
740-7050
極小
27
250×300×0.25厚
¥
730
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568397
405-21
給湯
740-6436
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568406
406-21
給湯
740-6746
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568415
406-41
給湯
740-6932
極小
27
250×300×0.25厚
¥
730
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
20568424
405-36
給湯(往)
740-6584
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568433
406-36
給湯(往)
740-6894
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568442
406-56
給湯(往)
740-7068
極小
27
250×300×0.25厚
¥
730
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568458
405-37
給湯(還)
740-6592
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568467
406-37
給湯(還)
740-6908
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568476
406-57
給湯(還)
740-7076
極小
27
250×300×0.25厚
¥
730
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568485
405-22
返湯
740-6444
中
63
250×700×0.25厚
¥
1,210
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20568494
406-22
返湯
740-6754
小
45
250×500×0.25厚
¥
970
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20568503
406-42
返湯
740-6941
極小
27
250×300×0.25厚
¥
730
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ