曜日別特売
モノタロウ

トイレ消臭剤 ビーズタイプ

トイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウトイレ消臭剤 ビーズタイプ - モノタロウ
(187件のレビュー)
用途トイレ内の芳香、消臭に。使用場所トイレ商品タイプ本体成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350使用期間(ヶ月/常温)約1~2内容量1個(300g)
注意
※本製品は食べれません。
※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
※排水口がつまることがあるのでビーズは流さないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20548185せっけんせっけん
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20548194ラベンダーラベンダー
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20548203ミントミント
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:187
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: トイレ消臭

トイレに置いてみて1週間程たちました、香りは微香だと思います
置いた当初はあまり消臭効果はないのかと思いましたが、1週間程でにおいも無くなりました良いです

2025-12-22
用途: 職場の男女それぞれのトイレ設置
製造業

置いている時と置いていない時とでは比較していませんが、構造的に臭いのキツイ所ではビーズのサイズが小さくなるのが早く、効果を感じます。
せっけんの香りを購入していますが、ビーズの青と透明の色がきれいでシンプルな容器設計でデザインも良いと思います。

対象商品 : 20548194
2026-03-01
用途: トイレの整備

最近までこの商品の存在を知りませんでしたが、安価なのにたっぷりあってコスパ最高です。
リピ確定ですね。

対象商品 : 20548194
2026-03-18
用途: 自室に
自動車・二輪車・自転車関連業

別にトイレ用でなくても普通に使えます。
日が当たる所に置くとあっという間に無くなるので日に当たらず風通しの良い所に置いています。

対象商品 : 20548185
2026-03-10
用途: トイレ
有限会社嶋村製作所

ニオイがなくなり幅も取らず長持ちすること角に置けることがよい

2025-11-19
用途: 男子小便器用に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

薬を服用している方が多く、換気扇だけではどうしても尿臭が気になります。
初めてビーズタイプの消臭剤を使用してみたところ、ラベンダーの穏やかな香りがとてもよく、長持ちもしそうで気に入りました。次回はほかの香りも試してみたいです。

対象商品 : 20548203
2025-10-28
用途: 家中
建設業・工事業

トイレの芳香剤ってだいたい石鹸だとかレモンだとか。匂いもキツいですが、これは消臭剤に少し匂いがついてる感じ。ミントの香りがとても良いので大量リピートしました。トイレだけじゃなく家中に置きました。

2025-10-17
用途: トイレ消臭

三種類 交代に いつも 使っています。安い、 長持ちする、 しつこくないほのかな香り、 とても 良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする