ターピー 3年シート

ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業ターピー 3年シート - 萩原工業
(1件のレビュー)

#3000ブルーシートより軽量で、3年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。

用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。タイプ継ぎ目なし仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm材質ポリエチレン形状折りたたみタイプパールホワイト特性耐候、遮熱内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205495243Y-18181.8×1.8m約1.8×1.8約0.45
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
205495333Y-18271.8×2.7m約1.8×2.7約0.68
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
205495423Y-27362.7×3.6m約2.7×3.6約1.36
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
205495583Y-36543.6×5.4m約3.6×5.4約2.72
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205495423Y-273624340173STC27363Y-2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340173ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール萩原工業1枚
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
205495583Y-365424340182STC36543Y-3654 ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール 萩原工業 24340182ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール萩原工業1枚
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549533
2023-08-16
用途: 屋外作業時

屋外作業の簡易屋根として購入。日差しが強い日に応急でタープの様に屋根を作り使用しました。ブルーシートと違い光もある程度透過するので手元が暗くなさすぎず良かったです。生地もしっかりしているので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする