曜日別特売

ターピー 5年シート

ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業ターピー 5年シート - 萩原工業
(17件のレビュー)

#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。

用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm材質ポリエチレンタイプ継ぎ目なし特性耐候、遮熱内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
205495675Y-1818折りたたみタイプ表:パールホワイト/裏:シルバー1.8×1.8
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
205495765Y-1827折りたたみタイプ表:パールホワイト/裏:シルバー1.8×2.7
オープン
取扱い終了
代替品有
205495855Y-2736折りたたみタイプ表:パールホワイト/裏:シルバー2.7×3.6
オープン
取扱い終了
代替品有
205495945Y-3654折りたたみタイプ表:パールホワイト/裏:シルバー3.6×5.4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
205495765Y-182724340216STSC18275Y-1827 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340216ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール萩原工業1枚
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
205495855Y-273624340225STSC27365Y-2736 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340225ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール萩原工業1枚
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
205495945Y-365424340234STSC36545Y-3654 ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業 24340234ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール萩原工業1枚
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549567
2023-06-13
用途: 雨よけテントに使用
Good Job建設業・工事業

他のテントシートに比べて、耐用年数が長いので使用してます。まだ3年位しか経っていませんが、今のところ大丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 20549594
2023-02-03
用途: 色々な物の雨よけに
株式会社千代田技工

屋外で保管しているあらゆる物の雨よけや屋外喫煙所の雨や日除けのタープ代わりに重宝してます
他の5年耐候性のシートと比べ薄手で軽くとても扱いやすく大変気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 20549576
2023-04-27
用途: 資材保管用として

対候性があると期待して購入。意外に薄い印象でゴワついてる。
シートの外周に穴は開いているがハトメが無いためひもで固定してたのを引っ張ったら裂けた。どうやって固定するの?

2が参考にしています
対象商品 : 20549594
2022-07-08
用途: タープの代わり
製造業

市販のテント生地のタープが、約3年で破れが生じてしまいました。丈夫な素材で遮熱効果が期待できる本品を用いてタープ代わりに設置しました。透光性はありませんが、耐水性、遮熱性は期待通りで満足しついます。

1が参考にしています
対象商品 : 20549576
2021-07-27
用途: 屋根断熱施工の下地(夏期、冬期)
その他業種

本格的な施工自体はこれからなのですが、臨時で薬剤散布時の養生に使いました。丈夫さとしなやかさのバランスが良く、扱いやすい印象を受けました。少なくとも開封直後は、揮発性溶剤のニオイがきついので、室内には向かず、屋外使用が相応しいでしょう。実際の使用(施工)と曽於後の経過(変化)を楽しみにしています。

2021-01-30
用途: マリンバイク等のカバーに
その他業種

前は自動車カバー等を使ってましたが、直ぐに破れるので此方を使ってみました、破れないので助かってます。まだまだ使えそうなのでお得です

1が参考にしています
対象商品 : 20549567
2020-09-23
用途: バイク、自転車のカバー
その他業種

他のシートより長持ちします。また、購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20549576
2019-09-23
用途: バイクのカバー
その他業種

まだ、使用したばかりなので、5年耐久の検証はできませんが、この値段で5年もてば、万々歳です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする