NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)

NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) - Panasonic(パナソニック)NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。

洗浄方式便器/ターントラップ式最大消費電力(W)18(寒冷地は42)区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz内容量1台
注意
※リフォームタイプの場合は既設のPシール床フランジを利用しますので床ラウンジは同梱しておりません。
※リモコン無し
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20547564XCH3015WST
223,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20547582XCH301WST
144,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
20547546XCH3013WST
243,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
20547555XCH3014WST
233,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
20547573XCH3018WST
171,500
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20547582
2017-04-26
用途: 事務所のトイレ
ノセ工芸

トイレの部屋が狭く 水洗い場所が小さくてとても良いです、アラウーノが2台目です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする