繊維壁 若椛

繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学繊維壁 若椛 - 家庭化学
(12件のレビュー)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。
若椛壁は近代的な明るい壁です。
材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。

用途室内用繊維壁。仕様接着剤入り繊維壁成分繊維類、パルプ、接着剤材質繊維類、パルプ、接着剤危険物の類別非危険物施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2)適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁乾燥時間24
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572082一坪用 NO.11袋(670g)NO.1一坪用250×200×75
999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り2点です
20572098一坪用 NO.21袋(670g)NO.2一坪用250×200×75
999
999
1,099(税込)
5日以内出荷
20572107一坪用 NO.31袋(670g)NO.3一坪用250×200×75
999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
20572116一坪用 NO.41袋(670g)NO.4一坪用250×200×75
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20572125一坪用 NO.51袋(670g)NO.5一坪用250×200×75
999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
20572134三坪用 NO.11袋(2010g)NO.1三坪用400×300×130
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20572143三坪用 NO.21袋(2010g)NO.2三坪用400×300×130
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20572152三坪用 NO.31袋(2010g)NO.3三坪用400×300×130
2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
20572168三坪用 NO.41袋(2010g)NO.4三坪用400×300×130
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20572177三坪用 NO.51袋(2010g)NO.5三坪用400×300×130
2,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031819一坪用 NO.11箱(670g×10袋)NO.1一坪用250×200×75
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031828一坪用 NO.21箱(670g×10袋)NO.2一坪用250×200×75
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031837一坪用 NO.31箱(670g×10袋)NO.3一坪用250×200×75
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031846一坪用 NO.41箱(670g×10袋)NO.4一坪用250×200×75
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
29031855一坪用 NO.51箱(670g×10袋)NO.5一坪用250×200×75
オープン9,398
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031864三坪用 NO.11箱(2010g×5袋)NO.1三坪用400×300×130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29031880三坪用 NO.21箱(2010g×5袋)NO.2三坪用400×300×130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29031889三坪用 NO.31箱(2010g×5袋)NO.3三坪用400×300×130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031898三坪用 NO.41箱(2010g×5袋)NO.4三坪用400×300×130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29031907三坪用 NO.51箱(2010g×5袋)NO.5三坪用400×300×130
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572082
2024-08-07
用途: 自宅土壁の塗替え
その他業種

水で解いたら即塗り付けなので、とても簡単です
水で解くためコテに乗りにくく、少しコツがいりますが、慣れてしまえば楽しくDIY出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 20572177
2021-04-13
用途: 自宅の古くなった和室の壁塗り
高島モータース

練り具合に慣れてくると、素人の私でも綺麗に塗る事が出来ました。
糊が入っているので楽です。

対象商品 : 20572152
2020-07-25
用途: アパート

伸びもよく塗りやすいがその分下地の影響をうけやすいようです。
下地処理はしっかりするとよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20572152
2020-05-23
用途: 賃貸住宅の部屋壁

無難な色で塗りやすいです。この色だと重ねて塗っても上塗りを邪魔せずに塗れます。

対象商品 : 20572125
2019-11-16
用途: 綿壁の修理
その他業種

30数年により劣化の室内壁の上塗りに、本製品を利用しました。
塗りやすく満足ですが、凸凹しないよう最後にローラーを掛けると
見映えよく平たんになりました。

対象商品 : 20572107
2019-10-05
用途: 壁面補修
サービス業

厚塗りになると材料が不足するので多めに購入が良い。

対象商品 : 20572143
2019-09-25
用途: 繊維壁補修時
建設業・工事業

我が家の繊維壁がボロボロになりましたので、補修し塗り替えに使用しました。久しぶりに塗りましたが、きれいに施工でき・ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がりました。

対象商品 : 20572082
2023-04-10
用途:
有限会社人イエまちネットワーク建設業・工事業

薄塗がしにくく厚みが付くため予定施工面積にとうたつできなかった

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする