家庭化学
モルタル用ボンド モルボンド
(1件のレビュー)
モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
用途
セメント用混和剤
特性
防水
仕様
エマルジョン系セメント混和剤
成分
アクリルスチレン系樹脂エマルジョン
材質
アクリル系エマルジョン樹脂
色
乳白色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
130×230×30
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20572213
-
1袋(500g)
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29031557
-
1箱(500g×10袋)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください