曜日別特売

セメント白華防止剤

セメント白華防止剤 - 家庭化学
(1件のレビュー)

セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。

使用の目安
「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。
白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
用途モルタル・コンクリート用。ホワイト仕様粉末セメント白華防止剤成分ステアリン酸カリウム材質粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572387-1袋(50g)
299
329(税込)
当日出荷
29031207-1箱(50g×10袋)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 左官作業
その他業種

これがないと仕事になりません。必須な商品ですね。
取り扱いが少ないのでここで買えるのは有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする