補修復元セメント

補修復元セメント - 家庭化学
(2件のレビュー)

コンクリート製品の欠損した部分を、盛り付けて、削って整形することができます。
硬化後は十分な強度があります。
無収縮、軽量タイプ。

用途コンクリート、モルタル面の欠損部分の補修、彫刻等の工作。グレー硬化時間(時間)夏:12、冬:24仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂、有機繊維材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×270×30危険物の類別非危険物施工面積約80×75×40mm(350g)適応下地モルタル、コンクリート面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572396-1袋(700g)
799
879(税込)
当日出荷
29031216-1箱(700g×6袋)
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572396
2024-04-30
用途: 側溝の部分、修理

側溝の部分、修理水を入れすぎてしまい、泥団子を作ることができなかったので塗り重ねて終わってしまった。商品的には良いのだろうがやり方が間違っていたのでしょう。次回から水の量を減らし、泥団子を作る容量で練り込めていきたいと思います。

対象商品 : 20572396
2022-06-29
用途: コンクリートブロックの割れの補修
佐々木精密工業株式会社製造業

扱い易く誰でも簡単に作業できるので助かりました。
少し手を加えれば見た目も悪くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする