曜日別特売

タイル目地材

タイル目地材 - 家庭化学タイル目地材 - 家庭化学タイル目地材 - 家庭化学タイル目地材 - 家庭化学タイル目地材 - 家庭化学タイル目地材 - 家庭化学タイル目地材 - 家庭化学
(6件のレビュー)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。

用途タイルの目地補修。仕様アクリルエマルジョン系付属品ヘラ材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40硬化時間(時間)夏:3、冬:6危険物の類別非危険物施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)適応下地目地
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572423-1個(100g)ホワイトアクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤
オープン
519
571(税込)
当日出荷
20572432-1個(100g)グレーアクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料
オープン
519
571(税込)
当日出荷
29032108-1箱(100g×10個)ホワイトアクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032117-1箱(100g×10個)グレーアクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: タイル目地の粗隠し
不動産業

ノズルが細長くて作業性が良い。
面倒くささがなく、お手軽に補修作業ができる。
白い壁紙の画鋲の穴隠しにも重宝している。

2024-10-22
用途: タイルの目地補修
株式会社大同工業製造業

簡単に補修できるし、丁度いい荷姿なので、ちょっとした補修に重宝している

対象商品 : 20572423
2022-08-10
用途: トイレのタイルメンテナンス
ヘルスラボその他業種

ちょっとした修理には量的にもよい.もう少し乾燥時間が早いとよいかな.

対象商品 : 20572423
2017-10-14
用途: 風呂目地の補修
建設業・工事業

目地が劣化の為上から補修しました。まずますかな//

対象商品 : 20572423
2016-08-18
用途: 浴室のタイル目地の補修

始めて使いましたが、とても使いやすい商品でした。練り具合も良く、乾きも早いので使い易かった。

対象商品 : 20572423
2017-10-12
用途: ちょとした目地の補修
製造業

粘すぎて、ちょっとした補修には向いていません。そこそこ、広い範囲なら、良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする