速乾セメント

速乾セメント - 家庭化学
(2件のレビュー)

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
普通セメントの約3倍の速さで硬化します。

用途床面、土間廻りの補修。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×330×50危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×500mm適応下地モルタル、コンクリート面内容量1箱(10kg×2袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572493-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572493
2023-07-23
用途: 既存施設 補修使用

説明通り水加え、一袋混ぜる。なんとなく、指定通りなのに緩い状態になる。
こんなものかでタッチ良く落とし混ぜる。やはりチョロ気味、でも使い良いと感じる。
感じた。

2021-07-15
用途: コンクリートの補修
卸売・小売業

とても使いやすく、硬化も早い。強度もそこそこあるので使い道いろいろ。重いのでホームセンターに行くよりいいね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする