速乾抗菌タイル目地材

速乾抗菌タイル目地材 - 家庭化学速乾抗菌タイル目地材 - 家庭化学
(2件のレビュー)

急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。
安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。
朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。

用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。仕様速乾、砂入りセメント成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25硬化時間(時間)夏:4、冬:5危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×450mm適応下地モルタル、コンクリート面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572527-1袋(1kg)
オープン
639
703(税込)
当日出荷
29032126-1箱(1kg×6袋)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572527
2022-12-14
用途: キッチンシンク、洗面台のメンテナンスに
サービス業

抗菌だから?かな…少しザラつきます。
他の目地材はザラツかなかったけど。
よく混ぜたんだけど

対象商品 : 20572527
2021-03-02
用途: お風呂場の目地の補修
はあとらんど。サービス業

使いやすく良かった。色を入れて使いましたが特に問題なく使用出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする