家庭化学
速乾生セメント
砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。
速乾タイプ。
接着剤、保水剤配合。
用途
速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。
色
グレー
成分
早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
材質
早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×260×40
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20572536
-
1袋(4kg)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
29031234
-
1箱(4kg×6袋)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。