曜日別特売

しっくい用ボンド

しっくい用ボンド - 家庭化学しっくい用ボンド - 家庭化学
(3件のレビュー)

しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上し、ヒビ割れを軽減できます。
本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります。
ワレ、ダレが発生しにくくなります。
一度に厚塗り (2~4mm) ができ、工期を短くできます(従来のしっくい塗りは約1~2mm厚の薄塗りを何回もくり返す必要がありました。)
仕上がりが美しく、接着強度も向上します。

用途しっくい専用ボンド。材質アクリル系エマルジョン樹脂仕様しっくい用アクリル樹脂エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン乳白色危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572554-1袋(880g)4kg用160×245×60
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20572563-1袋(220g)1kg用105×170×30
389
428(税込)
当日出荷
29030805-1箱(220g×10袋)1kg用105×170×30
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
29030814-1箱(880g×5袋)4kg用160×245×60
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572563
2024-04-30
用途: ローラーによる漆喰塗装
その他業種

漆喰そのままではローラーで塗装できないので(そうゆう漆喰商品もあるが高価!)、漆喰に対して1/5(重量)の割合で本商品を混ぜた。水量はローラーで塗れる程度に調整する。色を着けたい場合はモルタル用の顔料を、ダレが気になるようなら100均のでんぷんのりをお好みで加える。ローラーで塗った当初は裏地が透けるので「どうしよう」と感じるが乾くとナカナカの漆喰仕上げとなった。
 ローラーで漆喰を安価で塗りたい場合に参考までにして下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 20572554
2022-03-09
用途: 古民家壁
理髪店 レーヴサービス業

土壁の上から漆喰塗りしました。今のところひび割れしていません

1が参考にしています
対象商品 : 20572554
2021-12-07
用途: 内装DIY
サービス業

各社の粉漆喰に混ぜた方が楽に塗れ、仕上がりも良いのでリピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする