カビがはえにくい!タイルの目地材

カビがはえにくい!タイルの目地材 - 家庭化学カビがはえにくい!タイルの目地材 - 家庭化学
(3件のレビュー)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
無機系セラミック抗菌剤を配合。
急硬タイプ。

用途タイルの目地補修。仕様セメント系目地材成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:4、冬:6危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約300×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572798-1個(500g)グレー
オープン
409
450(税込)
当日出荷
20572807-1個(500g)ホワイト
オープン
409
450(税込)
当日出荷
29032169-1箱(500g×8個)グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
29032178-1箱(500g×8個)ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 洗面所のタイルの目地に使用
農・林・水産業

普通に使いやすいです。カビが生えにくいとの歌い文句に期待!

対象商品 : 20572807
2021-06-21
用途: タイルの張替え
個人のお客様

割れたタイルの張替えで、数枚のために接着剤ではないの物を探していました。何度も使えるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 20572798
2018-12-26
用途: タイルの目地ばり
建設業・工事業

塗ったときは初めての使用で不安でしたが、乾いてみると仕上がりがきれいで、満足しました。素人の自分でも上手くできました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする