曜日別特売

超強度コンクリート補修材

超強度コンクリート補修材 - 家庭化学超強度コンクリート補修材 - 家庭化学
(74件のレビュー)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。

用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。特性早強性・接着性成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂硬化時間(時間)2適応下地モルタル、コンクリート面グレー仕様速乾、砂入りセメント材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
圧縮強度(N/mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572843-1袋(1.8kg)52.5(材齢28日)
オープン
849
934(税込)
当日出荷
29030708-1箱(1.8kg×6袋)52.5(材齢28日)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: 車庫前に
運輸・通信業

車庫前のコンクリートが割れてきたので購入しました。
今まで普通?コンクリートで補修してましたが車の出入りで割れてきます。
これは中々強度がありそうなので期待していますが、手早くする事が肝心です
もたもたしていると固まってきますので注意がひつようです

2025-08-29
用途: 自前の修理時に使用
その他業種

乾燥まで結構早いので、取り扱いには注意が必要。綺麗にならそうとしているうちに固まってきてしまった。ちょっとした補修用には容量が大きかった、保管しておくにもきっちり密閉しないとあっというまにひと塊になってしまう。購入するタイミングも難しい商品のようです。

3が参考にしています
2025-08-23
用途: 駐車場の補修
建設業・工事業

以前普通のモルタルで補修したが直ぐに剥がれ割れができて、これを使ったら車が乗っても割れてきません。

1が参考にしています
対象商品 : 29030708
2025-11-11
用途: 駐車場のひび割れ修理
農・林・水産業

駐車場のひび割れに使用しました。固まるのも早くきちんと修復することが出来ました。強度もありそうです。

2025-10-18
用途: 合併浄化槽最終コンクリート桝の補修
津山大成株式会社

短時間で乾燥できました 水路の補強にも使えそうです。

2025-11-24
用途: 駐車場の補修
不動産業

駐車場の前輪下のアスファルトがえぐれたので、少量ですが間に合いました。
あとは耐久性です。

2024-12-24
用途: 床の補修

製造現場で重い台車などが通るコンクリートの床を補修しています。今まではもっと高いものを使用していましたが、こちらの製品の方が簡単で強度があります。

2024-11-15
用途: 庭の段差つくり

現在使用中ですが練りから乾燥までが少々速すぎて戸惑っています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする