曜日別特売

下地調整パテ

下地調整パテ - 家庭化学
(1件のレビュー)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
そのまま使えるペースト状です。

用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。仕様硬化性下地調整パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積1mm厚 約0.2m2適応下地モルタル、コンクリート面
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572852-1袋(500g)
549
604(税込)
4日以内出荷
29031995-1箱(500g×10袋)
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572852
2021-08-20
用途: 壁紙の下地処理
製造業

思っていたよりザラザラしてました。あんまり下地には向かないかと個人的には思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする