曜日別特売

浴室用急硬パテ

浴室用急硬パテ - 家庭化学浴室用急硬パテ - 家庭化学
(4件のレビュー)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。

用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)特性防水性、耐水性仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65硬化時間(時間)3危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 約200mm×1400m適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572922-1袋(320g)
オープン
619
681(税込)
当日出荷
29031250-1箱(320g×6袋)
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572922
2020-03-11
用途: 浴室のメンテナンス
その他業種

作業時間が短いので少し焦り気味で行いましたが、しっかり固まったので良かったです。昼間の施工で夜には風呂に入れるのはたすかります。

2が参考にしています
対象商品 : 20572922
2020-02-03
用途: ステンレス浴槽のステンレス床パンへのタイル針貼り
電気・ガス・熱供給・水道業

使用に関してはほぼ説明通りの感じです。もう少し流動性が有れば作業性が良くなります。混ぜ合わせ用のヘラは余り役に立たない、もんじゃ焼きのヘラの形が良いかも!最後は指で平らに均しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20572922
2018-12-18
用途: 浴室タイル目地用
建設業・工事業

浴室タイル目地の補修に使いました。補修後3時間くらいで乾いてました。短時間で補修できました

1が参考にしています
対象商品 : 20572922
2016-11-24
用途: 隙間の穴埋め
製造業

硬化が早いのでその日に使用できる。施行後も表面がきれい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする