曜日別特売

アルミサッシ用ガラスパテ

アルミサッシ用ガラスパテ - 家庭化学
(1件のレビュー)

金属に対する粘着性に優れ、成分が中性の為、どんな金属にも用いることができます。
耐候性・耐水性・防水性に優れた、非硬化・無収縮タイプのパテです。
手にベトつかず作業が簡単です。
ヘラ付。

用途アルミサッシ廻りの補修。特性耐水性、耐候性仕様油性パテ付属品ヘラ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料材質ポリオレフィン、フィラー、顔料グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×160×30危険物の類別非危険物適応下地アルミサッシ、ステンレス、スチール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20572974-1個(500g)
オープン
579
637(税込)
当日出荷
29032090-1箱(500g×10個)
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572974
2017-07-31
用途: サッシの交換
アーバンイージス株式会社

つきが悪く硬化も遅い、伸びないのできれいに仕上がりずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする