従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。



傾いた墓を直す際に、周りのコンクリートを手作業で砕き、油圧ジャッキで傾きを修正して、隙間にこのモルタルを詰め込みました。
その後、砕いたコンクリート部分を現状復帰させる為に、モルタルを用いて、周辺を均し、仕上げました。
少量ずつを水と混ぜては、少しずつ仕上げましたが、地盤修正にも用いた為、結局60kg使いました。
気温が高い中での作業だった為、10分くらいで硬化し始め、使い勝手は良好でした。
クリスマスの夜に緊急工事でタイルのまぐさを貼るのに使用しました。
即時解放ですので、硬化の早い子のモルタルを使用しましたが、5度以下の条件でも団子貼りでものの数分で硬化が始まり、問題なく工事が完了しました。
使用の際は、1回使用ごとに練流よう気をつけた方がいいですね。
広範囲ではないが垂直面もあり、水で練った直後はバラバラとしているが、作業をしていくにつれ硬化(ゆっくり)が始まるので垂直面でも扱い易くキレイに仕上がった。
夏季に使用したので混ぜている間に固まり初め、30分ほどでそれなりに硬化しました
ほどよい硬化速度で作業性は良いと思います
水を多めにするとレベラーのような流れ方をします
10kg小分け、ビニールも厚めで持ち運びや保管もちょうどいい
ちょっと使いに重宝した
薄く延ばしても、ひび割れが無く、とても良い。
すく乾くので、1日施工ができ大変良かった。
PR通りしっかり硬化しました。作業に慣れていないので、いっぺんに多く作り過ぎ、塗ってる側から硬化してしまい慌てて作業しました。素人でもそこそこの出来になるので良かったです。念のため2時間後に車を通過させましたが全く問題有りませんでした。