家庭化学
タイルの目地材
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途
タイルの目地補修。
仕様
セメント系目地材
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×190×20
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
100角タイル20~25枚分の目地
適応下地
モルタル、コンクリート面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20573062
-
1袋(200g)
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29032214
-
1箱(200g×20袋)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください