曜日別特売

FFぞうきんモップ

FFぞうきんモップ - テラモトFFぞうきんモップ - テラモト
(2件のレビュー)

雑巾でヘッドを被うので壁面などをキズつけにくく、手軽に雑巾掛けができます。

用途雑巾モップ材質頭部:特殊ポリエチレン、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20549016CL-830-000-3ぞうきんモップ
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月2日
54812304CL-830-000-5-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549016
2024-04-26
用途: 社内の掃除に使用
清峰堂株式会社製造業

横幅が思いのほか狭く、思ったより作業効率が悪かった。もう少し幅の広いモノを選ぶべきであったと感じている。

1が参考にしています
対象商品 : 20549016
2017-01-07
用途: 事務所の床掃除ー雑巾がけ

古タオルを雑巾の代りに私用しているが雑巾を挿みこむのに苦労する。取付けが簡単に出来ない。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする