曜日別特売

FFスポンジモップ

FFスポンジモップ - テラモトFFスポンジモップ - テラモト
(2件のレビュー)

床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。

用途継ぎ柄、モップ種類スポンジモップ材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜全長(mm)約1390質量(g)約666柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20549025CL-830-020-3ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
特別運賃
20549034CL-830-020-5イエロー
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: トイレ掃除で床の水をふき取る際に使用
製造業

トイレ掃除でタイル床の水をふき取る際に使用しています
他社の品より水を吸い取り、磨くとタイルがきれいに光ります
吸い取った水を搾る作業も簡単です
古くなったスポンジを取り替える際に芯が外しにくい点を除けば満足です

対象商品 : 20549034
2016-07-23
用途: 清掃
株式会社北鹿製造業

使いやすいが
替えスポンジがもう少し価格が安いと良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする