曜日別特売

定量ポンプ

定量ポンプ - タカトテクニカ定量ポンプ - タカトテクニカ定量ポンプ - タカトテクニカ定量ポンプ - タカトテクニカ定量ポンプ - タカトテクニカ定量ポンプ - タカトテクニカ

定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。
様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。
少量を移送するのに最適。
流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。
PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。
水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。

付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE内容量1台
注意
※流量は、ご使用の配管条件・液質により変わります。
※お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。
※本ポンプには、脈動が生じます。
※清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に少量の水が残留している場合がございます。
※サイフォン止めチャッキ弁、ホースは、付属しません。別途ご購入下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)60Hz
最大吐出圧力(MPa)
接続口径(Φmm)
定格電圧(V)
周波数(Hz)
使用液
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20548824SMP-7060-ACH-111501.08×13ホースAC10050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548833SMP-7060-ACH-231501.08×13ホース三相20050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548842SMP-7030-ACH-113500.88×13ホースAC10050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548858SMP-7030-ACH-233500.88×13ホース三相20050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548867SMP-7015-ACH-117500.458×13ホースAC10050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
20548876SMP-7015-ACH-237500.458×13ホース三相20050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548885SMP-8020-ACH-1110000.59(9.5)×15ホースAC10050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548894SMP-8020-ACH-2310000.59(9.5)×15ホース三相20050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548903SMP-8015-ACH-1114000.459(9.5)×15ホースAC10050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20548912SMP-8015-ACH-2314000.459(9.5)×15ホース三相20050/60薬品0~40(凍結なきこと)
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする