丸五
グッドラバー#1800
超やわらか発泡ハニカムゴムがキク!!
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20549156
#1800
S
21.5
7.3
9
19.5
ポリエステル
ライムグリーン×ブルー
天然ゴム
13
軽量・通気性
1
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20549165
#1800
M
22.5
7.7
9
20
ポリエステル
ライムグリーン×ブルー
天然ゴム
13
軽量・通気性
1
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
20549174
#1800
L
24
8.5
9.5
21.5
ポリエステル
ライムグリーン×ブルー
天然ゴム
13
軽量・通気性
1
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください