呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3

呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 - 重松製作所
(1件のレビュー)

本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。
スイッチレスコードレス。
フィルタ交換インジケーター付き。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。

仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20552918Sy11
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

呼吸連動形PAPR 「シンクロ」PR動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20552918
2024-01-31
用途: 斫り工事・毀し工事・粉塵作業
有限会社永山工業建設業・工事業

自動で吸引してくれるのは、良いと思いますが
排出量が少し少ないため ちょっと息苦しさをかんじます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする