急速充電器

急速充電器 - FDK急速充電器 - FDK急速充電器 - FDK
(2件のレビュー)

単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。
単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。
単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。
電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)
6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)

充電時間
単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)
単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
充電可能本数4仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6039質量(g)100幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20549488FCT344F-JP(FX)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20549488
2022-12-13
用途: 単3電池の充電
サンショウ株式会社 サービス業

経過状況のランプも判別しやすいし、使用感も良い。問題なし!

対象商品 : 20549488
2017-01-27
用途: 乾電池充電
有限会社安谷

安くて助かっています。単三、単四が4本ずつ出来て便利
電池の善し悪しも判断してくれるのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする