TRUSCO
フェライト磁石(角丸型穴付)
(1件のレビュー)
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
長さ(mm)
40
材質
マグネット:フェライト磁石
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
吸着力(N)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48916007
TF40KA25-1P
1個
25
5.2
5
12.2
415-1895
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48916025
TF40KA40-1P
1個
40
10
12
39.2
415-1909
¥
810
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48915991
TF40KA25-10P
1袋(10個)
25
5.2
5
12.2
415-1445
¥
2,480
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48916016
TF40KA40-10P
1袋(10個)
40
10
12
39.2
415-1453
¥
7,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください