多用途パテ 6cm

多用途パテ 6cm - 高森コーキ
(2件のレビュー)

切って、練って、埋めるだけ!
プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。
破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。
カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。

用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤砂色危険物の類別非危険物内容量1個(40g)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20550242RMP-14OB
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-14
用途: 陶器の補修他
まちゃぷ製造業

陶器の補修で使ってみたら、とても良い感じで水回りの補修やちょっとした木工の隙間埋めなどにも使ってみました。
始めて多用途パテを使いましたが、使い勝手も良く、細かな部分への入り込みも良く、色を塗っても削っても良いとのことで、とても重宝しています。

対象商品 : 20550242
2021-02-16
用途: 洗面台の補修

欠けてしまった、洗面台の足の部分に使用しました。接着剤で止めても埋まらない隙間が綺麗に埋まります。強度も乾燥すれば十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする