プラスチック用パテ 6cm

プラスチック用パテ 6cm - 高森コーキプラスチック用パテ 6cm - 高森コーキプラスチック用パテ 6cm - 高森コーキ
(1件のレビュー)

切って、練って、埋めるだけ!
プラスチックの補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。

用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物内容量1個(38g)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20550267RMP-14PB
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20550267
2018-11-12
用途: 車のホイールキャップの補修
サービス業

ホイールキャップが欠けていたので埋めました。十分硬化して良い製品です。整形に少し苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする