TRUSCO
樹脂バックル付結束ベルト
ベルト長さの調整可能です。
金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途
商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
ベルト長さ(m)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20552534
TLB-PT-KB25
エンドレス
25
黒
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
20771187
TLB-PT-KB50
エンドレス
50
黒
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください