曜日別特売

メンズボタンダウンシャツ七分袖

メンズボタンダウンシャツ七分袖 - KAZENメンズボタンダウンシャツ七分袖 - KAZENメンズボタンダウンシャツ七分袖 - KAZEN
(1件のレビュー)

首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

仕様胸ポケット付混率(%)ポリエステル80、綿20素材交織アゼック性別男性用内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20575442614-05-SブラックS
5,200
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
20575458614-05-MブラックM
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575467614-05-LブラックL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575476614-05-LLブラックLL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575485614-05-3Lブラック3L
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575494614-10-SホワイトS
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575503614-10-MホワイトM
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575512614-10-LホワイトL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575528614-10-LLホワイトLL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575537614-10-3Lホワイト3L
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575546614-11-SグレーS
4,200
取扱い終了
返品不可
20575555614-11-MグレーM
4,200
取扱い終了
返品不可
20575564614-11-LグレーL
4,200
取扱い終了
返品不可
20575573614-11-LLグレーLL
4,200
取扱い終了
返品不可
20575582614-11-3Lグレー3L
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20575467
2016-05-24
用途: 会社にも着て行くし、普段着にもいいかと思います、そのため、同じ色、同じサイズを追加注文しましたよ
金融・保険業

夏のクールビズでは半袖では冷房が効きすぎていることこでは肌に多く当たる半袖よりはずーといいし、5,6月のやや熱く感じるところでは、長袖を腕まくりするよりはスマートです夏の上着を着るときも半袖シャツに上着やとなんかべとつきそう。だけど、このシャツの上にだとグーです、春、夏、秋と3シーズンつかいたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする