曜日別特売

レディスボタンダウンシャツ七分袖 611

レディスボタンダウンシャツ七分袖 611 - KAZENレディスボタンダウンシャツ七分袖 611 - KAZENレディスボタンダウンシャツ七分袖 611 - KAZEN

首元をボタン留めしないVゾーンの開きをスタイリッシュに見せた斬新なボタンダウンシャツ。

仕様胸ポケット付混率(%)ポリエステル80、綿20素材交織アゼック性別女性用内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20575598611-05-SブラックS
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575607611-05-MブラックM
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575616611-05-LブラックL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575625611-05-LLブラックLL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575634611-05-3Lブラック3L
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575643611-10-SホワイトS
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575652611-10-MホワイトM
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575668611-10-LホワイトL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575677611-10-LLホワイトLL
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575686611-10-3Lホワイト3L
5,200
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20575695611-11-SグレーS
4,200
取扱い終了
返品不可
20575704611-11-MグレーM
4,200
取扱い終了
返品不可
20575713611-11-LグレーL
4,200
取扱い終了
返品不可
20575722611-11-LLグレーLL
4,200
取扱い終了
返品不可
20575738611-11-3Lグレー3L
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする