曜日別特売

衿なし調理衣半袖 T65C

衿なし調理衣半袖 T65C - KAZEN衿なし調理衣半袖 T65C - KAZEN
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付混率(%)ポリエステル65、綿35素材ブロード性別男女兼用内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20577034322-30-SS
3,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577043322-30-MM
3,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
20577052322-30-LL
3,900
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
20577068322-30-LLLL
3,900
3,198
3,518(税込)
25日以内出荷
返品不可
20577077322-30-3L3L
3,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577086322-30-4L4L
3,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577104322-30-6L6L
3,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577095322-30-5L5L
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20577095322-30-5L20577612332-30-5L322-30-5L 女子衿なし調理衣半袖 T65C KAZEN 20577612女子衿なし調理衣半袖 T65CKAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする