KAZEN
衿付調理衣長袖 T65C
(1件のレビュー)
仕様
O-157対応制菌加工
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20577113
335-30-S
ホワイト
S
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577122
335-30-M
ホワイト
M
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577138
335-30-L
ホワイト
L
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577147
335-30-LL
ホワイト
LL
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
20577156
335-30-3L
ホワイト
3L
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20577165
335-30-4L
ホワイト
4L
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577174
335-30-5L
ホワイト
5L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577183
335-31-S
サックス
S
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577192
335-31-M
サックス
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577208
335-31-L
サックス
L
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577217
335-31-LL
サックス
LL
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577226
335-31-3L
サックス
3L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577235
335-31-4L
サックス
4L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577244
335-31-5L
サックス
5L
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください