KAZEN
衿付調理衣半袖 T65C
仕様
O-157対応制菌加工
混率(%)
ポリエステル65、綿35
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20577253
337-30-S
ホワイト
S
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577262
337-30-M
ホワイト
M
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577278
337-30-L
ホワイト
L
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577287
337-30-LL
ホワイト
LL
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20577296
337-30-3L
ホワイト
3L
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577305
337-30-4L
ホワイト
4L
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577314
337-30-5L
ホワイト
5L
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577323
337-31-S
サックス
S
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577332
337-31-M
サックス
M
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577348
337-31-L
サックス
L
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577357
337-31-LL
サックス
LL
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577366
337-31-3L
サックス
3L
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577375
337-31-4L
サックス
4L
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20577384
337-31-5L
サックス
5L
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください